• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix plus multiflex combi kit 258pcs., CMM fixtures, eco-fix plus and multiflex profile series

Artikel-Nr.: K551291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551291
Herstellernummer K551291
L-Nummer L40700 130856
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Die multiflexprofile Serie kommt zum Einsatz, wenn die Teile für die eco-fix und eco-fixplus Grundplatten zu groß sind. , Multifunktionsprofil: Vierfach-Schwalbenschwanz und T-Nut für flexible Positionierung. Absteckraster für feste Positionierung. Als großformatiger Abstandshalter auf Rahmenkonstruktionen und Grundplatten einsetzbar., Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fixplus wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen großer und schwerer Werkstücke verwendet. , Mit eco-fixplus sind kundenspezifische Lösungen betreffend Gewicht und Abmessungen kaum noch erforderlich. Wiederholbare Setup-Konfigurationen und hohe Langlebigkeit sind nur einige der Vorteile, die diese Produktreihe zu bieten hat, Bestehend aus:,
    • Basisbestandteile des eco-fixplus Spannsystems.
    • 4 Paar Handgriffe für die einfache Handhabung der Vorrichtung.
    • Je 2 500 mm und 1000 mm multiflexprofile für den Rahmenbau und beste Abstützung von großen Werkstücken.
    Kompatibel mit der eco-fix Produktpalette.
  • Größe / Abmessung: 1,2 X 0,8 X 0,35 M
  • Menge: 258
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Set

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb