eco-fix plus multiflex combi kit 258pcs, fixations CMM, série de profilés eco-fix plus et multiflex

Réf.: K551291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551291
Réf. fabricant K551291
Article hors catalogue L40700 130856
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Afin de garantir un accès facile à la technique de serrage, Mitutoyo propose une série de kits préconfigurés. Choisissez parmi des kits avec différentes tailles de plaques de base et différentes combinaisons d'éléments de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: La série multiflexprofile est utilisée lorsque les pièces sont trop grandes pour les plaques de base eco-fix et eco-fixplus. , profil multifonctionnel: Queue d’aronde quadruple et rainure en T pour un positionnement flexible. Grille d’implantation pour un positionnement fixe. Utilisable comme entretoise grand format sur les structures à cadre et les plaques de base., Ce kit de fixation modulaire pour MMT eco-fixplus est utilisé pour la fixation sûre, flexible et répétable de pièces lourdes et de grande taille. , Avec eco-fixplus, les solutions personnalisées en termes de poids et de dimensions ne sont pratiquement plus nécessaires. Des configurations répétables et une grande longévité ne sont que quelques-uns des avantages offerts par cette gamme de produits, Composée de:,
    • Composants de base du système de fixation eco-fixplus.
    • 4 paires de poignées pour faciliter la manipulation du dispositif.
    • 2 500 mm et 1 000 mm multiflexprofile pour la construction de cadres et un soutien optimal des pièces de grande taille.
    Compatible avec la gamme de produits eco-fix.
  • Taille / dimension: 1,2 X 0,8 X 0,35 M
  • Quantité: 258
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: kit/assortiment