Uchwyt mocujący 70,0 mm, seria uchwytów

Nr art.: K551246
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551246
Numer producenta K551246
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Uchwyt mocujący 70 mm, do zamocowania na śrubie mocującej w celu uzyskania dowolnych pozycji w przestrzeni, np. do ustawiania elementów mocujących bezpośrednio w punkcie podparcia.
  • Szerokość 1: 20
  • Gwint 1: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,07 x 0,065 x 0,04 m
  • wysokość 1: 12
  • długość 1: 70
  • Liczba: 1
  • szerokość rowka: 6,6
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne