Suport de prindere 70,0mm, dispozitiv de fixare CMM seria eco-fix+plus

Cod articol.: K551246
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551246
Număr producător K551246
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura întotdeauna nivelul corect de înălțime, știfturile de poziționare fixe și reglabile sunt disponibile în diferite lungimi. Cârligele de dimensiuni diferite permit poziționarea corectă atunci când grila plăcii de bază nu se armonizează cu piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Clemă de prindere 70 mm, Pentru fixarea pe șuruburi de prindere pentru a crea poziții libere în spațiu, de exemplu pentru poziționarea elementelor de prindere direct la punctul de sprijin.
  • Lățime 1: 20
  • Firul 1: M6
  • Mărime / Dimensiune: 0,07 x 0,065 x 0,04 M
  • Înălţime 1: 12
  • Lungime 1: 70
  • Cantitate: 1
  • Lăţimea canalului: 6,6
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: Elemente de suprastructură