• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clamping bracket 70,0mm, CMM fixture eco-fix+plus series

Artikel-Nr.: K551246
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551246
Herstellernummer K551246
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Aufnahmelasche 70 mm, Zur Befestigung an Aufnahmebolzen zum Erzeugen freier Positionen im Raum, z.B. zur Positionierung von Spannelementen direkt am Auflagepunkt.
  • Breite 1: 20
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,07 x 0,065 x 0,04 M
  • Höhe 1: 12
  • Länge 1: 70
  • Menge: 1
  • Nutbreite: 6.6
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Aufbauelemente