Zestaw eco-fix opti S (45 szt.), systemy

Nr art.: K551233
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551233
EAN / GTIN 4250516616974
Numer producenta K551233
Numer L L40700 127873
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z techniką mocowania, firma Mitutoyo oferuje szereg gotowych zestawów. Wybierz zestawy z płytami podstawowymi o różnych rozmiarach i różnymi kombinacjami elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Ten modułowy zestaw eco-fix może służyć do bezpiecznego, elastycznego i powtarzalnego mocowania różnych elementów obrabianych. Dzięki centralnej wkładce z pleksiglasu nadaje się on również do systemów optycznych wykorzystujących światło przechodzące. W skład zestawu wchodzą::,
    • Podstawowe elementy systemu napinającego eco-fix.
    • Podstawowe elementy systemu napinającego opti-fix.
    • Płyta podstawowa o wymiarach 250 mm x 250 mm z gwintami mocującymi M6 w odstępach co 12,5 mm, wkładka z pleksiglasu o wymiarach 160 mm x 160 mm.
    • Rozmiar / Wymiar: 0,38 X 0,365 X 0,085 M
    • Liczba: 45
    • Seria produktów: eco-fix
    • Seria produktów: opti-fix
    • element systemu: Zestaw