eco-fix kit opti S (45pcs.), systèmes de fixation eco-fix et opti-fix

Réf.: K551233
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
Référence article K551233
EAN / GTIN 4250516616974
Réf. fabricant K551233
Article hors catalogue L40700 127873
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour garantir un accès facile à la technique de serrage, Mitutoyo propose une série de kits préconfigurés. Choisissez parmi des kits avec différentes tailles de plaques de base et différentes combinaisons d'éléments de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Type d’application: Vision
  • Description: Ce kit modulaire eco-fix peut être utilisé pour le serrage sûr, flexible et reproductible de différentes pièces., Grâce à son insert centré en verre acrylique, il convient également aux systèmes optiques à lumière transmise., Composé de:,
    • Composants de base du système de tension eco-fix.
    • Composants de base du système de serrage opti-fix.
    • Plaque de base de 250 mm x 250 mm avec filetage de fixation M6 au pas de 12,5 mm, insert en verre acrylique de 160 mm x 160 mm.
    • Taille / dimension: 0,38 X 0,365 X 0,085 M
    • Quantité: 45
    • gamme: eco-fix
    • gamme: opti-fix
    • Composant du système: kit/assortiment