kit eco-fix opti S (45 buc.), sisteme de fixare eco-fix și opti-fix

Cod articol.: K551233
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551233
EAN / GTIN 4250516616974
Număr producător K551233
L-Număr L40700 127873
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura o intrare ușoară în tehnologia de prindere, Mitutoyo oferă o gamă de kituri pre-configurate. Alegeți dintre kituri cu diferite dimensiuni ale plăcii de bază și diferite combinații de elemente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Aplicaţie: Viziune
  • Descriere: Acest kit modular eco-fix poate fi utilizat pentru prinderea sigură, flexibilă și repetabilă a diferitelor piese de lucru., Datorită inserției centrale din sticlă acrilică, este potrivit și pentru sisteme optice cu lumină transmisă., Compus din:,
    • Componente de bază ale sistemului de fixare eco-fix.
    • Componente de bază ale sistemului de prindere opti-fix.
    • Placă de bază cu dimensiuni 250 mm x 250 mm și filet de fixare M6 cu pas de 12,5 mm, inserție din sticlă acrilică 160 mm x 160 mm.
    • Mărime / Dimensiune: 0,38 X 0,365 X 0,085 M
    • Cantitate: 45
    • Gama de produse: eco-fix
    • Gama de produse: opti-fix
    • Componenta sistemului: set