Śruba mocująca, 12 mm x 25 mm

Nr art.: K551025
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551025
EAN / GTIN 4250516610026
Numer producenta K551025
Numer L L40700 501
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 11,8
  • Opis: Śruba mocująca eco-fix, długość L = 25 mm, średnica ∅ 12 mm i gwint przyłączeniowy M6. , W celu uzyskania pożądanej wysokości montażowej uchwytu przedmiotu obrabianego. , Wykonane z twardego, anodowanego aluminium, zapewniającego najwyższą odporność na zarysowania i zużycie.
  • Gwint 1: M6
  • Gwint 2: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,064 × 0,037 × 0,022 m
  • długość 1: 25
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne