• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Boulon de fixation, ° 12mm X 25mm

Réf.: K551025
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551025
EAN / GTIN 4250516610026
Réf. fabricant K551025
Article hors catalogue L40700 501
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 11,8
  • Description: Goujon de réception eco-fix L = 25 mm ∅ 12 mm et filetage de raccordement M6. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Filetage 1: M6
  • Filetage 2: M6
  • Taille / dimension: 0,064 X 0,037 X 0,022 M
  • Longueur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction