pasador de fijación, ° 12mm X 25mm

Número de artículo: K551025
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K551025
EAN / GTIN 4250516610026
Número del fabricante K551025
Número L L40700 501
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 11,8
  • Descripción: Perno de montaje eco-fix L = 25 mm ∅ 12 mm y rosca de conexión M6. , Para alcanzar la altura deseada de montaje de un soporte para piezas de trabajo. , Fabricado en aluminio anodizado duro para una máxima resistencia a los arañazos y al desgaste.
  • Tema 1: M6
  • Tema 2: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,064 X 0,037 X 0,022 M
  • Longitud 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción