Vzmetna sponka, A= 30° L= 19mm

Št. art.: K550978
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija opti-fix
Oznaka proizvajalca Federclip gebogen
Vrsta izdelka vzmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka K550978
EAN/GTIN 4250516613874
Številka proizvajalca K550978
L-število L40010 10175
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Reproduktibilna pritrditev je odvisna od varnega vpenjanja obdelovanca, ki ga je treba izmeriti. Zato je na voljo široka paleta vpenjalnih komponent.

Lastnosti:

  • Uporaba: Vizija
  • Opis: Ukrivljena vzmetna sponka, serija opti-fix. , Za vpenjanje obdelovancev.
    • L = 19 mm
    • Kot vzmeti A = 30°
    • Izvrtina ∅ a: 6
    • Velikost / dimenzija: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
    • Dolžina 1: 19
    • Količina: 1
    • Ponudba izdelkov: opti-fix
    • Sestavni del sistema: Vpenjalni elementi
    • Kotnik: 30°