Końcówka uchwytu teleskopowego

Nr art.: K550852
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
Numer artykułu K550852
EAN / GTIN 4250516613553
Numer producenta K550852
Numer L L40700 992
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: M550852
  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Końcówka uchwytu teleskopowego z serii opti-fix. , W połączeniu z elementem przesuwnym i sworzniem cylindrycznym o średnicy 6 mm do pozycjonowania np. zacisku sprężynowego lub sworznia oporowego.
  • Średnica otworu a: 6
  • Szerokość 1: 8
  • Rozmiar / Wymiar: 0,064 X 0,035 X 0,021 M
  • wysokość 1: 10
  • długość 1: 22,1
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: opti-fix
  • element systemu: Elementy mocujące