Piesa de capăt a suportului telescopic

Cod articol.: K550852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K550852
EAN / GTIN 4250516613553
Număr producător K550852
L-Număr L40700 992
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: M550852
  • Aplicaţie: Viziune
  • Descriere: Suport telescopic din seria opti-fix. , În combinație cu piesa glisantă și știftul cilindric ∅ 6 mm pentru poziționarea, de exemplu, a clemei cu arc sau a știftului de fixare.
  • Bore ∅ a: 6
  • Lățime 1: 8
  • Mărime / Dimensiune: 0,064 X 0,035 X 0,021 M
  • Înălţime 1: 10
  • Lungime 1: 22,1
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: opti-fix
  • Componenta sistemului: Elemente de fixare