Teleskopická koncovka držáku

Artiklové číslo: K550852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550852
EAN / GTIN 4250516613553
Číslo výrobce K550852
L-číslo L40700 992
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: M550852
  • Použití: Vize
  • Popis: Teleskopická koncovka držáku z řady opti-fix. , Ve spojení s posuvným dílem a válcovým kolíkem ∅ 6 mm pro polohování např. pružinové spony nebo opěrného kolíku.
  • Vrtání ∅ a: 6
  • Šířka 1: 8
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,035 X 0,021 M
  • Výška 1: 10
  • Délka 1: 22,1
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Systémová součást: Upínací prvky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku