Cross beam for bench, 1455 mm, 1 leg PSB(H) and 1 POWER leg, black

Nr art.: JLS3-TRAA2PLBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Kierunek montażu Poziomo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 870 mm
Głębokość 40 mm
Wysokość 400 mm
Zakres zastosowania Regały
Masa 5,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-TRAA2PLBS
EAN / GTIN 3662424171505
Numer producenta JLS3-TRAA2PLBS
Numer L L60130 11716
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunctional connection crossbar: Reinforcement or storage, depending on choice.
  • 2 possible positions: In the horizontal position, the crossbar becomes a real shelf capable of holding heavy and bulky items.
  • In the vertical position and for the sets with height 1055, the crossbar ensures the connection while allowing the storage of a trolley
  • Made of epoxy-coated steel sheet (thickness 15/10).

Cecha szcz.:

  • Connection between leg and power leg
  • For a plate of 1455mm
  • Overall dimensions: L870xH400xD40mm
  • Weight: 5.6kg