JLS3 Traverse pied d'établi + pied électrique

Réf.: JLS3-TRAA2PLBS
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
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Revêtement revêtement par poudre
Sens de montage position horizontale
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Type de produit lisse / Traverse
Longueur 870 mm
Profondeur 40 mm
Hauteur 400 mm
Domaine d’utilisation rayonnage
Poids 5,6 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-TRAA2PLBS
EAN / GTIN 3662424171505
Réf. fabricant JLS3-TRAA2PLBS
Article hors catalogue L60130 11716
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Traverse de liaison multifonctionnelle: Renforcement ou stockage, selon le choix.
  • 2 positions possibles: En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant accueillir des objets lourds et encombrants.
  • En position verticale et pour les kits de hauteur 1055, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'un chariot
  • Fabriqué en tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 15/10).

Caractéristique(s):

  • Connexion entre la jambe et la jambe de force
  • Pour un plateau de 1455mm
  • Dimensions totales: L870xH400xP40mm
  • Poids: 5,6kg