JLS3 traverse werkbankpoot + stroomvoet

Artikelnummer: JLS3-TRAA2PLBS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-TRAA2PLBS
EAN/GTIN 3662424171505
Nummer fabrikant JLS3-TRAA2PLBS
L-nummer L60130 11716
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctionele verbindingsdwarsbalk: Versterking of opslag, afhankelijk van de keuze.
  • 2 mogelijke posities: In de horizontale stand wordt de dwarsbalk een echt rek dat zware en omvangrijke voorwerpen kan opbergen.
  • In de verticale stand en voor de sets met hoogte 1055 zorgt de dwarsbalk voor de verbinding en maakt tegelijkertijd de opslag van een trolley mogelijk.
  • Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (dikte 15/10).

Kenmerk:

  • Aansluiting tussen poot en krachtpoot
  • Voor een plaat van 1455mm
  • Alle afmetingen: L870xH400xD40mm
  • Gewicht: 5,6kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan