JLS3 Traverse pata de mesa + pie de potencia

N.º do artigo: JLS3-TRAA2PLBS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-TRAA2PLBS
EAN/GTIN 3662424171505
Número do fabricante JLS3-TRAA2PLBS
Número L L60130 11716
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Traviesa de conexión multifuncional: Refuerzo o almacenamiento, según elección.
  • 2 posiciones posibles: En posición horizontal, el travesaño se convierte en una auténtica estantería capaz de sostener objetos pesados y voluminosos.
  • En posición vertical y para los conjuntos con altura 1055, el travesaño asegura la conexión permitiendo al mismo tiempo el almacenamiento de un carro
  • Fabricado en chapa de acero con revestimiento epoxi (espesor 15/10).

Característica:

  • Conexión entre pata y pata de fuerza
  • Para una placa de 1455mm
  • Dimensiones totales: L870xH400xD40mm
  • Peso: 5,6kg