Wooden and stainless top, 2182 x 750 mm, 1000 kg static load resistance

Nr art.: JLS3-PBST3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 2 182 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 40 mm
Doklejka tak
Wykonanie obrzeża 3-stronnie
Okładzina stal stopowa
Grubość okładziny 1 mm
Powierzchnia Odporność na wysokie temperatury; Wersja zeszlifowana
Platformy prostokąt
Wersja Multiplex
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 58 kg
Nośność 1 000 kg
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PBST3
EAN / GTIN 3662424109560
Numer producenta JLS3-PBST3
Numer L L60130 11754
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multi-layered beech wood top with a thickness of 40 mm for resistance and durability.
  • Finished with stainless steel cover: with 304L, 10/10 brushed stainless steel sheet for increased resistance to impact and heat (the front edge is also covered with stainless steel, the sides are finished with painted metal cheeks).
  • Easy and quick assembly thanks to the pre-drilled metal inserts, which only need to be positioned according to the chosen set-up.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L2182xH750xD40mm
  • Weight: 58kg
  • Allowable load: 1 ton