JLS3 Metalbordplade 3-fold 40x2182 mm

Art.-nr.: JLS3-PBST3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Bredde 2.182 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 40 mm
Kanter ja
Kanter, udførelse 3-sidet
Belægning specialstål
Belægning, tykkelse 1 mm
Overflade slebet; varmebestandig
Form firkant
udførelse Multiplex
Produkttype bordplade
Vægt 58 kg
Bæreevne 1.000 kg
Materiale, plade bøg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-PBST3
EAN/GTIN 3662424109560
Producentnummer JLS3-PBST3
L-nummer L60130 11754
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Top af bøgetræ i flere lag med en tykkelse på 40 mm for modstandsdygtighed og holdbarhed.
  • Færdiggjort med rustfri stålbeklædning: med 304L, 10/10 børstet rustfri stålplade for øget modstandsdygtighed over for stød og varme (den forreste kant er også beklædt med rustfrit stål, siderne er færdiggjort med malede metalkanter).
  • Nem og hurtig montering takket være de forborede metalindsatser, som blot skal placeres i henhold til den valgte opsætning.

Egenskab:

  • Overall dimensioner: L2182xH750xD40mm
  • Vægt: 58kg
  • Tiladelig belastning: 1 ton