JLS3 Plan de travail métallique triple 40x2182 mm

Réf.: JLS3-PBST3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 2 182 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 40 mm
Lisière oui
Exécution lisière 3 côtés
Revêtement acier inoxydable
Epaisseur revêtement 1 mm
Surface avec rectification; résistance à la chaleur
Type rectangulaire
Exécution Multiplex
Type de produit plan de travail
Poids 58 kg
Charge admissible 1 000 kg
Matériau plaque hêtre

Identification et classification

Référence article JLS3-PBST3
EAN / GTIN 3662424109560
Réf. fabricant JLS3-PBST3
Article hors catalogue L60130 11754
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Panneau de hêtre multicouche de 40 mm d'épaisseur pour la résistance et la longévité.
  • Finition avec revêtement inox: avec tôle inox brossée 304L, 10/10 pour une résistance accrue aux chocs et à la chaleur (le bord avant est également revêtu d'inox, les côtés sont équipés de joues métalliques peintes).
  • Montage simple et rapide grâce au pré-perçage des inserts métalliques qu'il suffit de positionner en fonction de l'aménagement choisi.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L2182xH750xP40mm
  • Poids: 58kg
  • Charge admissible: 1 tonne