{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Breedte | 2.182 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Dikte | 40 mm | |
| Kantfineer | ja | |
| Kantfineer uitvoering | 3-zijdig | |
| Toplaag | edelstaal | |
| Toplaag dikte | 1 mm | |
| Oppervlak | geslepen; hittebestendig | |
| Vorm | rechthoek | |
| Uitvoering | Multiplex | |
| Producttype | werkblad | |
| Gewicht | 58 kg | |
| Draagvermogen | 1.000 kg | |
| Materiaal | beuken |
| Artikelnummer | JLS3-PBST3 | |
| EAN/GTIN | 3662424109560 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-PBST3 | |
| L-nummer | L60130 11754 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |