Wooden and stainless steel triangle top to create a corner, 40 mm

Nr art.: JLS3-PBAST
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 750 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 40 mm
Okładzina stal stopowa
Grubość okładziny 1 mm
Powierzchnia Odporność na wysokie temperatury
Platformy Płyta narożna
Z osłoną krawędzi tak
Wersja Multiplex
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 9,7 kg
Nośność 100 kg
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PBAST
EAN / GTIN 3662424109539
Numer producenta JLS3-PBAST
Numer L L60130 106256
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multi-layered beech wood top with a thickness of 40 mm for resistance and durability.
  • Finished with stainless steel cover: with 304L, 10/10 brushed stainless steel sheet for increased resistance to impact and heat (the front edge is also covered with stainless steel, the sides are finished with painted metal cheeks).
  • Easy and quick assembly thanks to the pre-drilled metal inserts, which only need to be positioned according to the chosen set-up.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L750xH750xD40mm
  • Weight: 9.7kg
  • Allowable load: 100kg