• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Metall-Eckarbeitsplatte 40x750 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PBAST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite 750 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 40 mm
Belag Edelstahl
Belag Stärke 1 mm
Oberfläche Hitzebeständig
Form Eck-Platte
mit Kantenschutz ja
Ausführung Multiplex
Produktart Arbeitsplatte
Gewicht 9,7 kg
Tragfähigkeit 100 kg
Material Platte Buche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-PBAST
EAN / GTIN 3662424109539
Herstellernummer JLS3-PBAST
L-Nummer L60130 106256
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
  • Ausführung mit Edelstahlabdeckung: mit gebürstetem Edelstahlblech 304L, 10/10 für erhöhte Stoß- und Hitzebeständigkeit (die Vorderkante ist ebenfalls mit Edelstahl verkleidet, die Seiten sind mit lackierten Metallwangen versehen).
  • Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L750xH750xT40mm
  • Gewicht: 9,7kg
  • Zulässige Belastung: 100kg