JLS3 Kovová rohová pracovní deska 40x750 mm

Č. pol.: JLS3-PBAST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 750 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 40 mm
Obloženie ušľachtilá oceľ
Hrúbka obloženia 1 mm
Povrch tepelne odolné
Tvar rohová doska
S ochranou hrán Áno
Prevedenie Multiplex
Druh produktu pracovná doska
Hmotnosť 9,7 kg
Nosnosť 100 kg
Materiál dosky buk

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-PBAST
EAN/GTIN 3662424109539
Číslo výrobcu JLS3-PBAST
Číslo L L60130 106256
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vícevrstvá deska z bukového dřeva o tloušťce 40 mm pro odolnost a trvanlivost.
  • Kryt z nerezové oceli: s kartáčovaným nerezovým plechem 304L, 10/10 pro zvýšenou odolnost proti nárazu a teplu (přední hrana je rovněž pokryta nerezovou ocelí, boky jsou zakončeny lakovanými kovovými lícnicemi).
  • Snadná a rychlá montáž díky předvrtaným kovovým vložkám, které stačí pouze umístit podle zvolené sestavy.
Podložka z nerezové oceli je opatřena krytem z nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D750xV750xH40mm
  • Hmotnost: 9,7 kg
  • Přípustné zatížení: 100 kg