JLS3 Encimera metálica esquinera 40x750 mm

Número de artículo: JLS3-PBAST
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura 750 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 40 mm
Recubrimiento acero fino
Grosor del recubrimiento 1 mm
Superficie Resistente a altas temperaturas
Forma Placa angular
Con protección de cantos sí
Modelo Multiplex
Tipo de producto Tablero de trabajo
Peso 9,7 kg
Capacidad de carga 100 kg
Material placa haya

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-PBAST
EAN / GTIN 3662424109539
Número del fabricante JLS3-PBAST
Número L L60130 106256
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado con cubierta de acero inoxidable: con chapa de acero inoxidable 304L, 10/10 cepillado para una mayor resistencia a los golpes y al calor (el borde frontal también está cubierto de acero inoxidable, los laterales están acabados con mejillas metálicas pintadas).
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que solo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: L750xH750xD40mm
  • Peso: 9,7kg
  • Carga admisible: 100kg