{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 724 mm | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Grubość | 40 mm | |
| Okładzina | bez | |
| Powierzchnia | Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Platformy | prostokąt | |
| Wersja | Multiplex | |
| Rodzaj produktu | Blat roboczy | |
| Masa | 15 kg | |
| Nośność | 500 kg | |
| Materiał płyty | listwy bukowe |
| Numer artykułu | JLS3-PB1 | |
| EAN / GTIN | 3662424109492 | |
| Numer producenta | JLS3-PB1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |