{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Šířka | 724 mm | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Tloušťka | 40 mm | |
| Povrchová vrstva | bez | |
| Povrch | Naolejovaná bezezbytku | |
| Tvar | pravoúhlá | |
| Provedení | Multiplex | |
| Druh produktu | Pracovní deska | |
| Hmotnost | 15 kg | |
| Nosnost | 500 kg | |
| Materiál | buk |
| Artikelnummer | JLS3-PB1 | |
| EAN/GTIN | 3662424109492 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-PB1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de |