{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 724 mm | |
| Profundidad | 750 mm | |
| Espesor | 40 mm | |
| Recubrimiento | sin | |
| Superficie | Con grasa sin residuos | |
| Forma | rectángulo | |
| Modelo | Multiplex | |
| Tipo de producto | Tablero de trabajo | |
| Peso | 15 kg | |
| Capacidad de carga | 500 kg | |
| Material placa | haya |
| Número de artículo | JLS3-PB1 | |
| EAN / GTIN | 3662424109492 | |
| Número del fabricante | JLS3-PB1 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |