JLS3 Lesena delovna plošča 40x727 mm

Št. art.: JLS3-PB1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina 724 mm
Globina 750 mm
Debelina 40 mm
Obloga brez
Površina naoljeno brez ostankov
Oblika pravokotna
Izvedba Multiplex
Vrsta izdelka delovna plošča
Masa 15 kg
Nosilnost 500 kg
Material plošče bukev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-PB1
EAN/GTIN 3662424109492
Številka proizvajalca JLS3-PB1
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Večplastna zgornja plošča iz bukovega lesa debeline 40 mm za odpornost in vzdržljivost.
  • Površina lesa: obdelava z lanenim oljem za boljšo odpornost na tekočine in enostavno vzdrževanje.
  • Lahko in hitro sestavljanje zaradi predhodno izvrtanih kovinskih vložkov, ki jih je treba le namestiti glede na izbrano postavitev.

Lastnosti:

  • Vsestranske dimenzije: d724x750xG40mm
  • Teža: 15kg
  • Skupna obremenitev: 500kg