{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Obudowy; Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | czarny | |
| Wys. całkowita | 1 055 mm | |
| Pozycja korpusu | środek | |
| Szerokość płyty | 700,5 mm | |
| Głębokość płytki | 700,5 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Kształt płytki | płyta narożna | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 700,5 mm | |
| Głębokość całkowita | 700,5 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej | tak | |
| Masa | 120 kg | |
| Korpus | tak | |
| Stojaki | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | JLS3-MBSCSWBS | |
| EAN / GTIN | 3662424110078 | |
| Numer producenta | JLS3-MBSCSWBS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |