{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Beschreven onderdeel | Behuizing; Onderstel | |
| Coating | poedercoating | |
| Kleur, zwart | Antracietgrijs | |
| Materiaal | plaatstaal | |
| Kleur | zwart | |
| Totale hoogte | 1.055 mm | |
| Positie romp | midden | |
| Breedte plaat | 700,5 mm | |
| Diepte plaat | 700,5 mm | |
| Materiaal plaat | beuken | |
| Vorm plaat | hoekplaat | |
| Producttype | werkbank | |
| Hoogteverstelling | nee | |
| Totale breedte | 700,5 mm | |
| Totale diepte | 700,5 mm | |
| Geperforeerde wand, raster | ja | |
| Gewicht | 120 kg | |
| Romp | ja | |
| Onderstel | ja | |
| Werkblad / afdekplaat beschikbaar | ja | |
| Verrijdbaar | nee |
| Artikelnummer | JLS3-MBSCSWBS | |
| EAN/GTIN | 3662424110078 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-MBSCSWBS | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |