JLS3 Armoire basse d'angle plateau bois noir

Réf.: JLS3-MBSCSWBS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite Caissons; Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, noir Gris anthracite
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Hauteur totale 1 055 mm
Position du caisson position centrale
Largeur plateau 700,5 mm
Profondeur plateau 700,5 mm
Matériau plaque Hêtre
Forme plateau plateau d’angle
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 700,5 mm
Profondeur totale 700,5 mm
Panneau perforé au pas de oui
Poids 120 kg
Corps oui
Support pour marbre oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article JLS3-MBSCSWBS
EAN / GTIN 3662424110078
Réf. fabricant JLS3-MBSCSWBS
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Station d'angle multifonctionnelle avec 2 tiroirs verticaux avec 2 fonds intérieurspour le rangement de bidons, bouteilles, ... (dimensions utiles L. 195 x P. 630 x H. 700mm)
  • Plan de travail et soubassement inclus
  • Equipé de 4 crics pivotants à rotule pour une stabilité optimale, quel que soit le type de sol.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 700,5 x P. 700,5 x H. 1055mm. (y compris le socle surélevé et le plan de travail)
  • Poids: 120kg (meuble avec plan de travail en bois)
  • Poids: 125kg (meuble avec plan de travail en inox brossé