JLS3 Rohová spodní skříňka, dřevěná pracovní deska, černá

Č. pol.: JLS3-MBSCSWBS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Popísaný diel Kryt; Podstavec
Povrchová úprava práškovo nanášané
Farebný odtieň, čierna Antracitová sivá
Materiál oceľový plech
Farba čierna
Celková výška 1 055 mm
Poloha korpusu stred
Šírka dosky 700,5 mm
Hĺbka dosky 700,5 mm
Materiál dosky Buk
Tvar dosky rohová doska
Druh produktu pracovný stôl
Prestavenie výšky nie
Celková šírka 700,5 mm
Celková hĺbka 700,5 mm
Dierovaná stenová mriežka áno
Hmotnosť 120 kg
Korpus áno
Spodný rám áno
Pracovná doska/krycia doska k dispozícii áno
Pojazdné nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-MBSCSWBS
EAN/GTIN 3662424110078
Číslo výrobcu JLS3-MBSCSWBS
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Multifunkční rohová stanice se 2 vertikálními zásuvkami se 2 vnitřními policemipro uložení kanystrů, lahví, ... (užitné rozměry d. 195 x hl. 630 x v. 700 mm)
  • Včetně pracovní desky a podstavce
  • Vybaveno 4 otočnými zvedáky s kulovým kloubem pro optimální stabilitu bez ohledu na typ podlahy

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 700,5 x H. 700,5 x V. 1055 mm. (včetně zvýšeného soklu a pracovní desky)
  • Hmotnost: 120 kg (nábytek s dřevěnou pracovní deskou)
  • Hmotnost: 125 kg (nábytek s pracovní deskou z kartáčované nerezové oceli