Corner base unit, wooden worktop, red

Nr art.: JLS3-MBSCSW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Obudowy; Podstawa
Materiał Z blachy stalowej
Kolor czerwony; czarny
Wys. całkowita 1 055 mm
Pozycja korpusu środek
Wysokość użytkowa korpusu 700 mm
Szerokość korpusu 195 mm
Głębokość korpusu 630 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki płyta narożna
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 700,5 mm
Głębokość całkowita 700,5 mm
Masa 120 kg
Korpus tak
Stojaki tak
Segment nóg tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBSCSW
EAN / GTIN 3662424110061
Numer producenta JLS3-MBSCSW
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunctional corner station with 2 vertical drawers with 2 internal shelvesfor storing canisters, bottles, ... (useful dimensions L. 195 x D. 630 x H. 700mm)
  • Includes worktop and base
  • Equipped with 4 swivelling jacks with ball joint for optimum stability, regardless of the type of floor

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L. 700.5 x D. 700.5 x H. 1055mm. (including raised plinth and worktop)
  • Weight: 120kg (furniture with wooden worktop)
  • Weight: 125kg (furniture with brushed stainless steel worktop