JLS3 Element de bază de colț cu suport din lemn roșu

Cod articol.: JLS3-MBSCSW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Cadru; Corp / Carcasă
Material Tablă de oţel
Culoarea roşu; negru
Înălţimea totală 1.055 mm
Poziția corpului central
Corpus înălțime utilă 700 mm
Corpus lățime 195 mm
Corpus adâncime 630 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță placă de colț
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nein
Lăţimea totală 700,5 mm
Adâncimea totală 700,5 mm
Greutate 120 kg
Corp ja
Cadru inferior ja
Picioare ja
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBSCSW
EAN / GTIN 3662424110061
Număr producător JLS3-MBSCSW
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Stație de colț multifuncțională cu 2 sertare verticale cu 2 rafturi internepentru depozitarea canistrelor, sticlelor, ... (dimensiuni utile L. 195 x P. 630 x H. 700mm)
  • Include blatul de lucru și baza
  • Este dotat cu 4 cricuri pivotante cu articulație sferică pentru o stabilitate optimă, indiferent de tipul de podea

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L. 700,5 x D. 700,5 x H. 1055mm. (inclusiv soclu înălțat și blatul de lucru)
  • Greutate: 120kg (mobilier cu blat din lemn)
  • Greutate: 125kg (mobilier cu blat din oțel inoxidabil periat