JLS3 Hoekonderkast Houten blad rood

Artikelnummer: JLS3-MBSCSW
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Beschreven onderdeel Behuizing; Onderstel
Materiaal plaatstaal
Kleur rood; zwart
Totale hoogte 1.055 mm
Positie romp midden
Romp nuttige hoogte 700 mm
Romp breedte 195 mm
Romp diepte 630 mm
Materiaal plaat beuken
Uitvoering Multiplex
Vorm plaat hoekplaat
Producttype werkbank
Hoogteverstelling nee
Totale breedte 700,5 mm
Totale diepte 700,5 mm
Gewicht 120 kg
Romp ja
Onderstel ja
Werkbankpoot ja
Werkblad / afdekplaat beschikbaar ja
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-MBSCSW
EAN/GTIN 3662424110061
Nummer fabrikant JLS3-MBSCSW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctioneel hoekstation met 2 verticale laden met 2 interne schappen voor het opbergen van bussen, flessen, ... (nuttige afmetingen L. 195 x D. 630 x H. 700mm)
  • Inclusief werkblad en onderstel
  • Uitgerust met 4 zwenkkrikken met kogelgewricht voor een optimale stabiliteit, ongeacht het type vloer

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 700,5 x D. 700,5 x H. 1055mm. (inclusief verhoogde plint en werkblad)
  • Gewicht: 120kg (meubel met houten werkblad)
  • Gewicht: 125kg (meubel met geborsteld roestvrijstalen werkblad