{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Kabinet; Stel | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | rød; sort | |
| Samlet højde | 1.055 mm | |
| Position, korpus | midte | |
| Korpus, nyttehøjde | 700 mm | |
| Korpus, bredde | 195 mm | |
| Korpus, dybde | 630 mm | |
| Materiale, plade | Bøg | |
| Udførelse | Multiplex | |
| Form, plade | hjørneplade | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 700,5 mm | |
| Samlet dybde | 700,5 mm | |
| Vægt | 120 kg | |
| Korpus | ja | |
| Understel | ja | |
| Støtteben | ja | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | JLS3-MBSCSW | |
| EAN/GTIN | 3662424110061 | |
| Producentnummer | JLS3-MBSCSW | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |