{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Czas pracy | 200 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Metoda pomiaru | Shore | |
| Maks. szerokość próbki | 8 mm | |
| Min. masa obrabianego przedmiotu | 3 kg | |
| Rodzaj produktu | twardościomierz | |
| Długość całkowita | 132 mm | |
| Szerokość łącznie | 82 mm | |
| Wysokość całkowita | 31 mm | |
| Masa | 0,45 kg | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 19 200 szt. | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | HK-D | |
| EAN / GTIN | 4045761139473 | |
| Numer producenta | HK-D | |
| Numer L | L40250 2256 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |