Mobilni tester trdote Leeb HK-D.

Št. art.: HK-D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za preverjanje trdote, Leeb

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HK-D
EAN/GTIN 4045761139473
Številka proizvajalca HK-D
L-število L40250 2256
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Meri vse kovinske vzorce (> 3 kg, debelina > 8 mm)
  • zunanji senzor odboja: standardno (tip D)
  • mobilnost: v primerjavi s stacionarnimi namiznimi napravami in merilniki trdote z notranjim senzorjem ponuja SAUTER HK-D največjo mobilnost in prilagodljivost pri uporabi
  • preizkusi v vseh smereh (360°): zaradi funkcije samodejne kompenzacije
  • Priložen je v robustnem kovčku:
  • Prikaz izmerjene vrednosti:: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Notranji pomnilnik podatkov: za do 600 merilnih skupin z do 32 posameznimi vrednostmi v skupini, iz katerih se oblikuje povprečna vrednost skupine
  • Funkcija mini statistike:: Prikaže izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, smer merjenja, datum in čas
  • Samodejno pretvarjanje enot:: Rezultat merjenja se samodejno pretvori v vse navedene enote trdote
  • Merjenje z razponom tolerance (funkcija mejne vrednosti): Zgornjo in spodnjo mejno vrednost je mogoče programirati. Merilni proces je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Matrični zaslon:: osvetljen večnamenski zaslon z vsemi pomembnimi funkcijami na prvi pogled
  • Robustno kovinsko ohišje:
  • Samodejno pretvarjanje enot: Rezultat merjenja se samodejno pretvori v vse omenjene enote trdote
  • Matrični zaslon: osvetljen večfunkcijski zaslon, vse pomembne funkcije na prvi pogled
  • Robustno kovinsko ohišje
  • Zunanji senzor odboja kot standard (tip D)
  • Prikaz merjenih vrednosti: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Notranji podatkovni pomnilnik za do 600 merilnih skupin z do 32 posameznimi vrednostmi na skupino, iz katerih se oblikuje povprečna vrednost skupine
  • Mobilnost: V primerjavi s stacionarnimi namiznimi instrumenti in merilniki trdote z notranjim senzorjem ponuja SAUTER HK-D. največjo mobilnost in prilagodljivost pri uporabi
  • Funkcija mini statistike: prikazuje izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, smer merjenja, datum in čas
  • Testiranje v vseh smereh (360°) zaradi funkcije samodejne kompenzacije
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje

Lastnosti:

  • Najmanjši polmer ukrivljenosti preskusnega predmeta (konkavno/konveksno): 50 mm (s stabilizacijskim obročem: 10 mm)
  • Celotne mere Š × G × V 132 × 82 × 31 mm
  • Natančnost merjenja: ± 1 % pri 800 HLD
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C
  • Možnost delovanja na baterije, 2 × 1,5 V AA, niso vključene v dobavo, čas delovanja do 200 ur
  • Najtanjša merljiva debelina materiala: 3 mm
  • Najnižja teža preskusnega kosa na trdni podlagi: 3 kg
  • Neto teža približno 0,45 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico