Aparat mobil de testare a durității Leeb SAUTER HK-D.

Cod articol.: HK-D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 2 buc.
Durată de funcţionare 200 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Procedeu de verificare Shore
Lățime max. eșantion 8 mm
Piesă de prelucrat greutate min. 3 kg
Tip produs durometru
Lungimea totală 132 mm
Lăţime totală 82 mm
Înălţimea totală 31 mm
Greutate 0,45 kg
cu afișaj da
Tip de afișaj LCD
Iluminare afișaj da
Stocarea valorii de măsurare da
Număr de valori ale locației de memorie 19.200 buc.
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C

Identificare și clasificare

Cod articol HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Număr producător HK-D
L-Număr L40250 2256
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Măsoară toate probele metalice (> 3 kg, grosime > 8 mm)
  • Senzor de ricoșeu extern: standard (tip D)
  • Mobilitate: În comparație cu dispozitivele de masă fixe și cu testerele de duritate cu senzor intern, SAUTER HK-D oferă mobilitate maximă și flexibilitate în utilizare
  • Testează în toate direcțiile de testare (360°): datorită unei funcții de compensare automată
  • Livrat într-o geantă de transport robustă:
  • Afișaj al valorii măsurate:: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Memorie internă de date: pentru până la 600 de grupuri de măsurători, cu până la 32 de valori individuale pe grup, din care se formează valoarea medie a grupului
  • Funcție mini-statistică:: Afișează valoarea măsurată, valoarea medie, direcția de măsurare, data și ora
  • Conversie automată a unităților:: Rezultatul măsurării este convertit automat în toate unitățile de duritate menționate
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară programabilă. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Afișaj matricial:: Afișaj multifuncțional retroiluminat al tuturor funcțiilor relevante dintr-o privire
  • Carcasă metalică robustă:
  • Memorie internă de date pentru până la 600 de grupuri de măsurători, cu până la 32 de valori individuale pe grup, din care se formează valoarea medie a grupului
  • Conversia automată a unităților: Rezultatul măsurătorii este convertit automat în toate unitățile de duritate menționate
  • Afișaj matricial: Afișaj multifuncțional retroiluminat, toate funcțiile relevante dintr-o singură privire
  • Carcasă metalică robustă
  • Senzor de recul extern standard (tip D)
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°) datorită unei funcții de compensare automată
  • Afișarea valorilor măsurate: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Mobilitate: În comparație cu instrumentele fixe de masă și cu testerele de duritate cu senzor intern, SAUTER HK-D. oferă un maxim de mobilitate și flexibilitate în utilizare
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Funcția mini-statistică: arată valoarea măsurată, valoarea medie, direcția de măsurare, data și ora

Caracteristică:

  • Precizia măsurării: ± 1% la 800 HLD
  • Dimensiuni totale L×P×H 132×82×31 mm
  • Cea mai mică grosime măsurabilă a materialului: 3 mm
  • Greutate netă aprox. 0,45 kg
  • Cea mai mică rază de curbură a obiectului de testare (concavă/convexă): 50 mm (cu inel de stabilizare: 10 mm)
  • Greutatea cea mai mică a piesei de testare pe o bază solidă: 3 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C
  • Funcționare pe baterii posibilă, 2×1,5 V AA, nu este inclusă în livrare, timp de funcționare până la 200 h

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate