{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Czas pracy | 30 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 12 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Możliwość odczytu (kilogramy) | 0,5 kg | |
| Wysokość cyfr | 23 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 35 °C |
| Numer artykułu | HFA 1T-4 | |
| EAN / GTIN | 4045761144286 | |
| Numer producenta | HFA 1T-4 | |
| Numer L | L40250 1121 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |