{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 1,5 V | |
| Cantidad de pilas contenidas | 3 ud. | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Duración de funcionamiento | 30 h | |
| Tiempo de carga por batería | 12 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Material carcasa | Aluminio | |
| Legibilidad (kilogramos) | 0,5 kg | |
| Altura de las cifras | 23 mm | |
| Botón de retención | sí | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Tipo de producto | Balanza colgante/de grúa | |
| Unidad de rango de pesaje | kilogramos | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 35 °C |
| Número de artículo | HFA 1T-4 | |
| EAN / GTIN | 4045761144286 | |
| Número del fabricante | HFA 1T-4 | |
| Número L | L40250 1121 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |