• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFA 1T-4, Wägebereich 1000 kg, Ablesbarkeit 500 g

Artikel-Nr.: HFA 1T-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Betriebsdauer 30 h
Ladezeit je Akku 12 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
Energieversorgung Akkubetrieben; Batteriebetrieben
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Gehäuse Aluminium
Ablesbarkeit 0,5 kg
Ziffernhöhe 23 mm
Haltewerttaste ja
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Produktart Hänge-/Kranwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. 5 °C
Betriebstemperatur max. 35 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HFA 1T-4
EAN / GTIN 4045761144286
Herstellernummer HFA 1T-4
L-Nummer L40250 1121
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc
  • Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc
  • Ideal geeignet für die schnelle Gewichtsbestimmung beim Be- und Entladen
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
  • Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer: Aluminium/Edelstahlbuchse
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Präzision: 0,2% von [Max]
  • Messfrequenz 60 Hz
  • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C