Hanging balance HDB 5K5N, Weighing range 5000 g, Readout 5 g

Nr art.: HDB 5K5N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Czas pracy 180 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał szalki drewno
Obciążenie haki
Maks. zakres ważenia 5 kg
Czytelność 0,005 kg
Wysokość cyfr 12 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HDB 5K5N
EAN / GTIN 4045761135543
Numer producenta HDB 5K5N
Numer L L40250 383
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • With the TÜV certification mark, the scales meet the requirements of the standard EN 13155 (Non-fixed load lifting attachments/Breakage resistance) and EN 61010-1 (Electrical safety)
  • Ideal for rapid control in goods-in and goods-out
  • Also essential in the private sector to determine the weight of fish, game, fruits, bicycle parts, suitcases etc
  • Hold function: For easy reading of the weighing result, the display can be „frozen“ in different ways. Either automatically when the weighing value remains unchanged or manually by pressing the Hold key
  • Hook, steel, can be hinged
  • Peak load display (peak hold)

Cecha szcz.:

  • LCD display, digit height 12 mm
  • Ready for use: Batteries included, 2×1.5 V AAA, operating time up to 180 h
  • Further weighing units: kg, lb, N
  • Permissible ambient temperature 5 °C / 35 °C