{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Doba provozu | 180 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Třída jakosti | GS TÜV Rheinland | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál vážicí desky | Ocel | |
| Nosnost | háček | |
| Rozsah vážení max. | 5 kg | |
| Rozlišitelnost | 0,005 kg | |
| Výška číslic | 12 mm | |
| Tlačítko přidržení hodnoty | ano | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Druh produktu | Závěsná/jeřábová váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | kilogram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | 5 °C | |
| Provozní teplota max. | 35 °C |
| Katalogové číslo | HDB 5K5N | |
| EAN / GTIN | 4045761135543 | |
| Číslo výrobce | HDB 5K5N | |
| L-číslo | L40250 383 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |