Escala de suspensión HDB 5K5N, Margen de pesaje 5000 g, Lectura 5 g

Número de artículo: HDB 5K5N
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 1,5 V
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Duración de funcionamiento 180 h
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Rheinland
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material placa de pesaje Acero
Toma de la carga Gancho
Intervalo de pesaje máx. 5 kg
Precisión de lectura 0,005 kg
Altura de las cifras 12 mm
Botón de retención
Indicador con iluminación de fondo
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. 5 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 35 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo HDB 5K5N
EAN / GTIN 4045761135543
Número del fabricante HDB 5K5N
Número L L40250 383
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
  • Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Gancho, acero, plegable
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)

Característica:

  • Pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 2×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 180 h
  • Otras unidades: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C