Zacisk stołowy w całości ze stali GTR 300/60

Nr art.: GTR30B6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 300 mm
Zasięg maks. 60 mm
Grubość szyny ślizgowej 6,5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 13,5 mm
Maks. siła mocowania F 1 800 N
Rodzaj produktu Ściski
Zasięg min. c 60 mm
Rozstaw min. a; b 300 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GTR30B6
EAN / GTIN 4008158038780
Numer producenta GTR30B6
Numer L L80070 148
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Specjalnie wykuta stała klamra do rowków 12 x 8 mm
  • Do bezpiecznego mocowania szyn prowadzących marek Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki itp. oraz do mocowania w profilach i na stołach roboczych. Siła napinająca do 1 800 N
  • Ergonomiczny uchwyt drewniany
  • GTR12SET: pakowane w opakowaniach SB do samodzielnego pakowania

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 60 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Uchwyty stałe i przesuwne ze stali poddanej obróbce cieplnej, ocynkowane
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Uchwyt drewniany, lakier wodny
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
  • Prowadnica: 13,5 × 6,5 mm
  • rozstaw: 300 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Wyposażenie kuchni i sklepów
  • Zamocować szyny prowadzące i przeprowadzić mocowanie w profilach

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Jeśli na szynie pojawi się połysk, należy ją zmatowić papierem ściernym (ziarnistość 100) po obu wąskich bokach
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową