• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Tischzwinge GTR 300/60

Artikel-Nr.: GTR30B6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Typ Zwinge Schraubzwinge
Spannweite max. a; b 300 mm
Ausladung max. 60 mm
Stärke Gleitschiene 6,5 mm
Breite Gleitschienen 13,5 mm
Spannkraft max. F 1 800 N
Produktart Zwingen
Ausladung min. c 60 mm
Spannweite min. a; b 300 mm
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Holz
mit Druckplatte ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GTR30B6
EAN / GTIN 4008158038780
Herstellernummer GTR30B6
L-Nummer L80070 148
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
  • Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf ArbeitstischenSpannkraft bis zu 1.800 N
  • Ergonomisch geformter Holzgriff
  • GTR12SET: SB-verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 60 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 13,5x6,5 mm
  • Spannweite: 300 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Führungsschienen fixieren und in Profilen spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen